Especificaciones
Dimensions
- Altura2.7 pulg.
- Longitud12.6 pulg.
- Peso14.625 lb
- Ancho6.3 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
1628-17 EMPUÑADURA CHICAGO, FORJADA, 0,50"-0,75"
- Se utiliza para cables de aeronaves, EHS, Messenger, Guy Strand
- Diseñado para tamaños de cable de 0.50 a 0.75-Inch (12.7 a 19.05 mm) de diámetro con una carga máxima segura de 15,000-Pound (6803 kg)
- Las ranuras dobles en "V" proporcionan un contacto de cuatro puntos, lo que reduce la posibilidad de deslizamiento y proporciona una alineación adecuada del cable
- Para conductores más grandes, vea nuestras empuñaduras con contorno de mordaza interior redondo
- Fabricado en EE. UU.
- El mango de bloqueo mantiene la mandíbula abierta mientras se coloca el agarre en el cable con una varilla caliente