Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.7 pulg.
- Longitud12.6 pulg.
- Peso14.085 lb
- Ancho6.3 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Se utiliza para cables de aeronaves, EHS, Messenger, Guy Strand
- Diseñado para tamaños de cable de 0.75 a 1.0-Inch (19.05 a 25.4 mm) de diámetro con una carga máxima de 15,000-Pound (6803 kg)
- Para conductores más grandes, vea nuestras empuñaduras con contorno de mordaza interior redondo
- Las ranuras de doble V proporcionan un contacto de cuatro puntos, lo que reduce la posibilidad de deslizamiento y proporciona una alineación adecuada del cable
- Fabricado en EE. UU.
- El mango de bloqueo mantiene la mandíbula abierta mientras se coloca el agarre en el cable con una varilla caliente