Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.25 pulg.
- Longitud8 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho6 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Empuñaduras de línea caliente para conductores tanto desnudos como aislados
- La empuñadura puede colocarse en el cable con la varilla de la línea caliente
- Cuando se retira la varilla, el pestillo se cierra automáticamente para evitar que el agarre se desenganche accidentalmente del cable
- Las empuñaduras de línea directa estándar no se suministran con resortes ni características de apertura con bloqueo
- Fabricado en EE. UU.
- Cuando se deseen resortes o características de bloqueo de apertura, agregue la letra del prefijo “S” antes del número de catálogo (ejemplo: S1684-5H)