Motion
1656-60
Agarradera Chicago® para cable desnudo 0.8 a 0.9-Inch
Artículo MI #05693089
No. Fabricante 1656-60
Precio1,000.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarradera Chicago® para cable desnudo 0.8 a 0.9-Inch
Artículo MI #05693089
No. Fabricante 1656-60
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
Precio1,000.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.8 pulg.
  • Longitud
    10.575 pulg.
  • Peso
    7.785 lb
  • Ancho
    5.85 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
1656-60 EMPUÑADURA CHICAGO, FORJADA, 0,86"-0,96"
  • El contorno redondo y liso de la mordaza interior en esta serie de agarres es ideal para cables ACSR, de aluminio y de cobre trenzado
  • Las mordazas suaves se agarran con el máximo contacto y tienen menos probabilidades de dañar los conductores
  • Fabricado con acero forjado en caída y tratado térmicamente para una excelente durabilidad
  • NOTA: Limpie la zona de la mandíbula antes de cada uno de nosotros e inspeccione el mango para comprobar que funciona correctamente y evitar que se deslice.
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo