Motion
1656-60H
Agarre Chicago® con capacidad de cierre 0.96-Inch
Artículo MI #05693090
No. Fabricante 1656-60H
Precio1,089.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarre Chicago® con capacidad de cierre 0.96-Inch
Artículo MI #05693090
No. Fabricante 1656-60H
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
Precio1,089.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2 pulg.
  • Longitud
    12.5 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    7.75 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
1656-60H EMPUÑADURA CHICAGO, FORJADA, LÍNEA DIRECTA,
  • Empuñaduras de línea caliente para conductores tanto desnudos como aislados
  • La empuñadura puede colocarse en el cable con la varilla de la línea caliente
  • Cuando se retira la varilla, el pestillo se cierra automáticamente para evitar que el agarre se desenganche accidentalmente del cable
  • Las empuñaduras de línea directa estándar no se suministran con resortes ni características de apertura con bloqueo
  • Fabricado en EE. UU.
  • Cuando se deseen resortes o características de bloqueo de apertura, agregue la letra del prefijo “S” antes del número de catálogo (ejemplo: S1684-5H)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo