Motion
1659-30
Agarradera Chicago para conductores cubiertos de PVC 0.5-Inch
Artículo MI #05693092
No. Fabricante 1659-30
Precio750.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarradera Chicago para conductores cubiertos de PVC 0.5-Inch
Artículo MI #05693092
No. Fabricante 1659-30
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
Precio750.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.917 pulg.
  • Longitud
    8.55 pulg.
  • Peso
    3.258 lb
  • Ancho
    3.825 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
1659-30 EMPUÑADURA CHICAGO, FORJADA, 0,31"-0,50"
  • Las mordazas serpentinas están especialmente mecanizadas para permitir la inserción del conductor aislado a través de las mordazas, lo que reduce el riesgo de deslizamiento, lo que podría provocar daños en el aislamiento
  • Elimina la necesidad de pelar el aislamiento del conductor
  • Contorno de mordaza interior redondo
  • Fabricado con acero forjado en caída y tratado térmicamente para una excelente durabilidad
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo