Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.25 pulg.
- Longitud10.917 pulg.
- Peso7.722 lb
- Ancho5.85 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Las mordazas serpentinas están especialmente mecanizadas para permitir la inserción del conductor aislado a través de las mordazas, lo que reduce el riesgo de deslizamiento, lo que podría provocar daños en el aislamiento
- Elimina la necesidad de pelar el aislamiento del conductor
- Contorno de mordaza interior redondo
- Fabricado con acero forjado en caída y tratado térmicamente para una excelente durabilidad
- Fabricado en EE. UU.