Motion
1659-50
Agarre Chicago® para conductores cubiertos de PVC
Artículo MI #05693094
No. Fabricante 1659-50
Precio1,285.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarre Chicago® para conductores cubiertos de PVC
Artículo MI #05693094
No. Fabricante 1659-50
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
Precio1,285.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.25 pulg.
  • Longitud
    11.25 pulg.
  • Peso
    7.245 lb
  • Ancho
    5.517 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
1659-50 EMPUÑADURA CHICAGO, FORJADA, 0,79"-1.01"
  • Las mordazas serpentinas están especialmente mecanizadas para permitir la inserción del conductor aislado a través de las mordazas, lo que reduce el riesgo de deslizamiento, lo que podría provocar daños en el aislamiento
  • Elimina la necesidad de pelar el aislamiento del conductor
  • Contorno de mordaza interior redondo
  • Fabricado con acero forjado en caída y tratado térmicamente para una excelente durabilidad
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo