Motion
1659-5AT
Extractor de hebras Chicago® Grip tipo B
Artículo MI #05693095
No. Fabricante 1659-5AT
Precio1,392.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extractor de hebras Chicago® Grip tipo B
Artículo MI #05693095
No. Fabricante 1659-5AT
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
Precio1,392.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.76 pulg.
  • Longitud
    10 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    7 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
1659-5AT EMPUÑADURA CHICAGO, FORJADA, TIPO B
  • Similar al extractor de hebras tipo "B" de Bell-System
  • Diseñado para tirar de un cable de teléfono de 1/4-Inch (6.35 mm) en forma de 8
  • Rango de diámetros de cable de 0.20-Inch a 0.37-Inch (5.08 a 9.40 mm) con carga segura máxima de 5000-Pound (2268 kg)
  • Los surcos serpentinos agarran el aislamiento en el mechón, evitando el deslizamiento
  • Fabricado en EE. UU.
  • Equipado con cadena, palanca y grillete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo