Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.76 pulg.
- Longitud9.25 pulg.
- Peso6.375 lb
- Ancho6.5 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Diseñado para tamaños de cable de 0.16-Inch (4.06 mm) a 0.55-Inch (13.97 mm)
- Las ranuras de doble V proporcionan un contacto de cuatro puntos, lo que reduce la posibilidad de deslizamiento y proporciona una alineación adecuada del cable
- Para conductores más grandes, vea nuestras empuñaduras con contorno de mordaza interior redondo
- El mango de bloqueo mantiene la mandíbula abierta mientras se coloca el agarre en el cable con una varilla caliente
- Fabricado en EE. UU.
- Similar al cat. N.o 1684-5 excepto con una lima insertada en la mordaza para una mayor potencia de agarre. También están disponibles el archivo de repuesto n.o 578 y los tornillos n.o 573