Motion
1684-74
Agarre Chicago® para cable EHS, mordaza curvada
Artículo MI #05693104
No. Fabricante 1684-74
Precio926.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarre Chicago® para cable EHS, mordaza curvada
Artículo MI #05693104
No. Fabricante 1684-74
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
Precio926.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.584 pulg.
  • Longitud
    9 pulg.
  • Peso
    5.625 lb
  • Ancho
    6.3 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
EMPUÑADURA CHICAGO 1684-74 , FORJADA, MORDAZA CURVADA
  • Al tirar de un cable de acero galvanizado EHS (extra-alta-fuerza), el galvanizado tiende a revestir las mordazas de cualquier agarre, haciendo que el cable se deslice
  • Para reducir la posibilidad de deslizamiento y daños en el cable, las mordazas de esta empuñadura se fresan en una curva con un contorno en V doble
  • Para uso en aluminio, cobre, cable revestido resistente a la intemperie, conductores cubiertos de PVC y mechón mensajero y para chico
  • El mango de bloqueo mantiene la mandíbula abierta mientras se coloca el agarre en el cable con una varilla caliente
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo