Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.467 pulg.
- Longitud10.35 pulg.
- Peso2.628 lb
- Ancho3.942 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Las empuñaduras ligeras y compactas permiten una gama excepcionalmente amplia de tamaños y tipos de cables
- Diseñado con un contorno redondo en el interior de la mordaza para un contacto máximo con el fin de minimizar los daños al conductor y una mordaza dentada inferior para sujetar firmemente los cables y conductores aislados
- El diseño incluye un pestillo que evita que la empuñadura se caiga en caso de desacoplamiento de la mordaza del cable
- El ojo de gran diámetro se adapta a ganchos grandes en montacargas, cabrestantes y bloques de aparejos
- Fabricado en EE. UU.