Especificaciones
Dimensions
- Altura1.8 pulg.
- Longitud7.2 pulg.
- Peso4.635 lb
- Ancho4.5 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
1686-10 EMPUÑADURA CHICAGO, FORJADA, LARGA
- Las mordazas más largas logran una sujeción firme, lo que reduce la posibilidad de deslizamiento y daños en el cable
- El diseño incluye un pestillo, además de un ojo de gran diámetro que se adapta a ganchos grandes en elevadores, cabrestantes y bloques de aparejos
- Cuando el pestillo está cerrado, ayuda a mantener la posición del cable en las mordazas de agarre
- Fabricado con acero forjado en caída y tratado térmicamente para una excelente durabilidad
- Fabricado en EE. UU.