Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.8 pulg.
- Longitud7.2 pulg.
- Peso4.626 lb
- Ancho4.5 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Las mordazas más largas logran una sujeción firme, lo que reduce la posibilidad de deslizamiento y daños en el cable
- El diseño incluye un pestillo, además de un ojo de gran diámetro que se adapta a ganchos grandes en elevadores, cabrestantes y bloques de aparejos
- Cuando el pestillo está cerrado, ayuda a mantener la posición del cable en las mordazas de agarre
- Igual que el Cat. N.o 1686-10, pero con mordazas estriadas
- Fabricado en EE. UU.