Motion
1692-5
Agarre para cables de alta resistencia 0.218-Inch
Artículo MI #05693109
No. Fabricante 1692-5
Precio992.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarre para cables de alta resistencia 0.218-Inch
Artículo MI #05693109
No. Fabricante 1692-5
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
Precio992.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.25 pulg.
  • Longitud
    9.675 pulg.
  • Peso
    5.436 lb
  • Ancho
    5.4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
1692-5 AGARRE CHICAGO, FORJADO, EXTRA-
  • Diseñado para tamaños de cable de 0.218-Inch a 0.55-Inch (5.54 a 13.97 mm)
  • Las ranuras dobles en "V" proporcionan un contacto de cuatro puntos, lo que reduce la posibilidad de deslizamiento y proporciona una alineación adecuada del cable
  • Para conductores más grandes, vea nuestras empuñaduras con contorno de mordaza interior redondo
  • Fabricado con acero forjado en caída y tratado térmicamente para una excelente durabilidad
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo