Especificaciones
Dimensiones
- Altura2 pulg.
- Longitud10 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho5 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Para un rango de cables de 0.218 a 0.550-Inch (5.54 a 13.97 mm) de diámetro con una carga máxima segura de 8000-Pound (3629 kg)
- Equipado con cadena, palanca y grillete para evitar que el agarre se caiga del cable
- El diámetro exterior del alambre de soporte incluye el grosor del revestimiento de polietileno
- Para el cable de soporte 0.134 y superior, consulte la serie 1659
- Fabricado en EE. UU.