Motion
1803-60
Línea de mano de polipropileno con gancho a presión
Artículo MI #05693115
No. Fabricante 1803-60
Precio187.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Línea de mano de polipropileno con gancho a presión
Artículo MI #05693115
No. Fabricante 1803-60
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
Precio187.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.13 pulg.
  • Longitud
    11.97 pulg.
  • Peso
    2.45 lb
  • Ancho
    4.77 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    250 lb
  • Material
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
LÍNEA MANUAL 1803-60 , POLIPROPILENO, CAT.
  • Hecho de 5/16-Inch (8 mm) cuerda de polipropileno de tres hebras empalmada al ojo del gancho de seguridad
  • Línea de 22.86 m (75 pies) de largo
  • Gancho de seguridad de acero forjado con ojal a 90 grados de la abertura
  • Carga máxima segura, 250 libras (113 kg)
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo