Motion
1972AR
Pértigas de escalada 1-1/2-Inch Gaffs, 15-Inch largo
Artículo MI #05693119
No. Fabricante 1972AR
Precio484.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pértigas de escalada 1-1/2-Inch Gaffs, 15-Inch largo
Artículo MI #05693119
No. Fabricante 1972AR
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
Precio484.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    1.6 oz

Descripción general

Descripción del fabricante
1972AR ESCALADORES DE POLOS, 1-1/2 GAFETES SIN
  • Asegure la conexión del manguito y la plancha de la pierna. Dos pernos de cabeza hexagonal ranurados con arandelas de bloqueo y tuercas tipo barril unen el manguito de acero y el hierro de pata
  • El anillo dividido de acero asegura la correa del tobillo en su lugar y permite una rápida sustitución
  • El estribo de 4-7/16-Inch (113 mm) de ancho proporciona un mayor soporte para los pies
  • El manguito de acero de longitud ajustable del escalador se mueve en incrementos de 1/4-Inch (6 mm) para un ajuste más cómodo
  • Fabricado en EE. UU.
  • Los hierros para piernas contorneados ayudan a colocar los gaffs de forma segura y cómoda
  • Goma de poste C.C.A. Diseñado para penetrar en los más duros postes tratados con sal
  • Para determinar el tamaño necesario, mida desde el empeine hasta 25 mm (1-Inch) por debajo de la rodilla
  • Solo se vende por pares

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo