Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1-1/2 pulg.
Detalles
- Capacidad1.3 oz
Descripción general
- Asegure la conexión del manguito y la plancha de la pierna. Dos pernos de cabeza hexagonal ranurados con arandelas de bloqueo y tuercas tipo barril unen el manguito de acero y el hierro de pata
- El anillo dividido de acero asegura la correa del tobillo en su lugar y permite una rápida sustitución
- El estribo de 4-7/16-Inch (113 mm) de ancho proporciona un mayor soporte para los pies
- El manguito de acero de longitud ajustable del escalador se mueve en incrementos de 1/4-Inch (6 mm) para un ajuste más cómodo
- Fabricado en EE. UU.
- Los hierros para piernas contorneados ayudan a colocar los gaffs de forma segura y cómoda
- Goma de poste C.C.A. Diseñado para penetrar en los más duros postes tratados con sal
- Para determinar el tamaño necesario, mida desde el empeine hasta 25 mm (1-Inch) por debajo de la rodilla
- Solo se vende por pares