Motion
33525SC
Herramientas de mano aisladas y juegos de herramientas de mano - Bolsa, material de plástico de alta dieléctrica
Artículo MI #05693142
No. Fabricante 33525SC
Precio1,236.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramientas de mano aisladas y juegos de herramientas de mano - Bolsa, material de plástico de alta dieléctrica
Artículo MI #05693142
No. Fabricante 33525SC
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
Precio1,236.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6.3 pulg.
  • Longitud
    20.7 pulg.
  • Peso
    9.75 lb
  • Ancho
    5.85 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Un conjunto de 13 profesionales, herramientas aisladas • El kit de herramientas aisladas incluye alicates surtidos (4), destornilladores, (6) un cortador de cables, alicates de bomba y un cuchillo de pelar (consulte los listados de herramientas individuales para obtener más detalles) • La luz, compacto, funda de transporte enrollable suave que proporciona almacenamiento protector con bolsillos a medida para cada herramienta • Incluye un correa de hombro ajustable para facilitar la portabilidad • Cumple o supera la norma IEC 60900: 2012, Normas ASTM F1505-10 para herramientas aisladas • Dos capas de aislamiento proporcionan protección contra golpes • El cuchillo de pelar Lineman tiene una hoja de acero templado para mayor durabilidad
  • Material
    Plástico altamente dieléctrico
  • Tipo de almacenamiento
    Bolsa
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
33525SC HERRAMIENTA DE USO GENERAL AISLADA 13-PIECE
  • Un conjunto de 13 herramientas aisladas profesionales
  • El kit de herramientas aisladas incluye una variedad de alicates (4), destornilladores, (6) un cortacables, alicates de bomba y un cuchillo de pelar (consulte los listados de herramientas individuales para obtener más detalles)
  • El maletín de transporte enrollable ligero, compacto y suave proporciona almacenamiento protector con bolsillos personalizados para cada herramienta
  • Incluye una correa de hombro acolchada y ajustable para facilitar su transporte
  • Cumple o supera las normas IEC 60900: 2012, ASTM F1505-10 para herramientas aisladas
  • Dos capas de aislamiento proporcionan protección contra los golpes
  • El cuchillo de pelar Lineman tiene una hoja de acero templado para mayor durabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo