Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• La bolsa de herramientas tiene 13 bolsillos interiores para la organización • La correa de hombro desmontable del bolso tote de herramientas se puede ajustar para un ajuste perfecto • Hecha de lona natural de alta resistencia • Base de vinilo resistente a la humedad con tachuelas antiarañazos en la base para proteger contra el desgaste • Boca de la montura de acero con bisagra para un uso resistente
- MaterialLona de alta resistencia
- Número de compartimentos13
Descripción general
- La bolsa de herramientas tiene 13 bolsillos interiores para la organización
- La correa de hombro desmontable del bolso tote Tool se puede ajustar para un ajuste perfecto
- Confección en lona natural resistente
- Parte inferior de vinilo resistente a la humedad con tacos antiarañazos en la base para proteger contra el desgaste
- Boca de estructura de acero con bisagra para uso resistente