Especificaciones
Dimensiones
- Altura14 pulg.
- Longitud14 pulg.
- Ancho9 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Web handle extends down the sides of the bucket for added strength • Black molded polypropylene bottom protects against corrosion • Tool bucket is made of No. 6 canvas and measures 14-Inch (35.6 cm) high with a diameter of 9-Inch (22.9 cm) • Two 7-Inch (178 mm) x 7-Inch (178 mm) inside pockets • Made in the USA
Descripción general
- El asa de cincha se extiende por los laterales del cubo para mayor resistencia
- El fondo de polipropileno moldeado negro protege contra la corrosión
- Tool bucket is made of No. 6 canvas and measures 14-Inch (35.6 cm) high with a diameter of 9-Inch (22.9 cm)
- Two 7-Inch (178 mm) x 7-Inch (178 mm) inside pockets
- Fabricado en EE. UU.