Motion
5109SLR
Bolsos y accesorios para hombre de línea - Material de lona
Artículo MI #05693209
No. Fabricante 5109SLR
Precio85.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsos y accesorios para hombre de línea - Material de lona
Artículo MI #05693209
No. Fabricante 5109SLR
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
Su precio$85.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    15 pulg.
  • Longitud
    14 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Canvas Bucket with 150-pound (68 kg) Max Load Rating • Durable No. 4 canvas to withstand wear and tear • Web strap extends down the side of the tool bucket for added strength • Heavy duty plastic bottom with drain holes • Made in the USA from global components • Tool Bucket measures 12-Inch (30.5 cm) diameter and 15-Inch (38.1 cm) high
  • Material
    Lona

Descripción general

Descripción del fabricante
5109SLR CUBO DE TRABAJO MULTIUSO CON PLACA
  • Cubo de lona con capacidad máxima de carga de 68 kg (150 libras)
  • Lona resistente n.o 4 para resistir el desgaste
  • La correa de cincha se extiende por el lateral del cubo de herramientas para mayor resistencia
  • Parte inferior de plástico de alta resistencia con orificios de drenaje
  • Fabricado en EE. UU. con componentes globales
  • Tool Bucket measures 12-Inch (30.5 cm) diameter and 15-Inch (38.1 cm) high

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo