Especificaciones
Dimensiones
- Altura2 pulg.
- Longitud12 pulg.
Descripción general
- Pockets for 7-Inch, 8-Inch or 9-Inch (178 mm, 203 mm or 229 mm) side-cutting pliers and a 6-foot (1.8 m) folding rule
- La trabilla del túnel es compatible con correas de hasta 3-3/4-Inch (95 mm) de ancho
- Construcción de piel remachada para una larga vida útil
- Montado en EE. UU. de componentes estadounidenses e importados