Motion
5139PAD
Bolsas de herramientas - Bolsa, 12.5000 in de longitud, 0.5000 in de altura, material de nailon
Artículo MI #05693218
No. Fabricante 5139PAD
Precio26.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsas de herramientas - Bolsa, 12.5000 in de longitud, 0.5000 in de altura, material de nailon
Artículo MI #05693218
No. Fabricante 5139PAD
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
Su precio$26.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7 pulg.
  • Longitud
    12.5 pulg.
  • Altura o ancho general
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    12.5000 pulg.
  • Peso
    0.28 lb
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • La bolsa de herramientas está fabricada con tejido Cordura® resistente • La bolsa tiene acolchado en capas para mayor protección • Cómoda bolsa con cremallera para guardar una variedad de herramientas • Cremallera de nylon resistente • 12-1/2-Inches x 7-Inches alto (31.8 x 17.8 cm) • Cordura® es una marca registrada de INVISTA para tejidos duraderos
  • Material
    Nailon
  • Tipo de almacenamiento
    Bolsa
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
5139PAD BOLSA ACOLCHADA CON CREMALLERA, CORDURA
  • La bolsa de herramientas está fabricada con tejido Cordura® resistente
  • La bolsa cuenta con acolchado a capas para mayor protección
  • Cómoda bolsa con cremallera para guardar una variedad de herramientas
  • Cremallera de nylon de alta resistencia
  • 12-1/2-Inches de largo x 7-Inches alto (31.8 x 17.8 cm)
  • Cordura® es una marca comercial registrada de INVISTA para tejidos duraderos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo