Especificaciones
Dimensiones
- Altura10 pulg.
- Longitud14 pulg.
- Ancho7 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Cubo Lineman construido con lona N.o 6 • Este robusto cubo aéreo tiene una parte inferior de polipropileno moldeado negro • Ganchos no incluidos • Ganchos de repuesto disponibles Cat. N.o 5144H • El cubo de herramientas es un óvalo 10-Inch (25.4 cm) de alto y 14-Inch (35.6 cm) de largo • Fabricado en EE. UU.
- MaterialLona
- Número de compartimentos15
Descripción general
- Cubo de hombre de línea fabricado con lona n.o 6
- Este robusto cubo aéreo cuenta con un fondo de polipropileno moldeado negro
- Ganchos no incluidos
- Ganchos de repuesto disponibles Cat. N.o 5144H
- El cubo de herramientas tiene un 10-Inch (25.4 cm) de alto y 14-Inch (35.6 cm) de largo
- Fabricado en EE. UU.