Motion
5144BHB
Cubo de cuerpo duro, Cubo oval de 14 bolsillos con soporte
Artículo MI #05693220
No. Fabricante 5144BHB
Precio153.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubo de cuerpo duro, Cubo oval de 14 bolsillos con soporte
Artículo MI #05693220
No. Fabricante 5144BHB
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
Precio153.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Longitud
    14 pulg.
  • Ancho
    7 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Cubo Lineman con soporte para mayor estabilidad y una orientación adecuada • La construcción del cubo cuenta con una base de polipropileno moldeado negro con orificios de drenaje • El exterior de plástico no conductor naranja mantiene la forma del cubo • Los ganchos S se venden por separado (n.o N.o BC311, BC312) • El cubo de herramientas es un óvalo 10-Inch (25.4 cm) de alto y 14-Inch (35.6 cm) de largo • Le ayuda a mantenerse organizado con 15 bolsillos • Incluye pie de apoyo
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO 5144BHB , LONA #6 CON PVC NARANJA
  • Cubo de liniero con soporte para estabilidad y orientación adecuada
  • La construcción del cubo cuenta con un fondo de polipropileno moldeado negro con orificios de drenaje
  • El exterior de plástico no conductor naranja mantiene la forma del cubo
  • Los ganchos S se venden por separado (n.o n.o BC311, BC312)
  • El cubo de herramientas tiene un 10-Inch (25.4 cm) de alto y 14-Inch (35.6 cm) de largo
  • Te ayuda a mantenerte organizado con 15 bolsillos
  • Incluye pie de apoyo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo