Motion
5144BHHB
Cubo de cuerpo duro, Cubo 14-Pocket, Naranja/Blanco
Artículo MI #05693221
No. Fabricante 5144BHHB
Precio136.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubo de cuerpo duro, Cubo 14-Pocket, Naranja/Blanco
Artículo MI #05693221
No. Fabricante 5144BHHB
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
Precio136.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Longitud
    14 pulg.
  • Ancho
    7 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Cubo de hombre de línea con fondo de polipropileno moldeado negro con orificios de drenaje • El exterior de plástico no conductor naranja mantiene la forma del cubo de herramientas • 15 bolsillos interiores ayudan a mantener las herramientas organizadas • Diseñado para soportar condiciones difíciles en el lugar de trabajo, protegiendo las herramientas cuando se viaja entre lugares de trabajo • El cubo de herramientas tiene una altura de 10-Inch (25.4 cm), 14-Inch (35.6 cm) de largo

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO 5144BHHB , LONA #6 CON PVC NARANJA
  • Cubo de hombre con fondo de polipropileno moldeado negro y orificios de drenaje
  • El exterior de plástico naranja no conductor mantiene la forma del cubo de herramientas
  • Los 15 bolsillos interiores ayudan a mantener las herramientas organizadas
  • Diseñado para soportar condiciones adversas en el lugar de trabajo, protege las herramientas cuando se viaja entre lugares de trabajo
  • El cubo de herramientas tiene un 10-Inch (25.4 cm) de alto y 14-Inch (35.6 cm) de largo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo