Motion
5144HBS
Bolsas y accesorios de cubos para hombre de línea - Plástico, poliéster denier, material de polipropileno, número de compartimentos: 15
Artículo MI #05693222
No. Fabricante 5144HBS
Precio138.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsas y accesorios de cubos para hombre de línea - Plástico, poliéster denier, material de polipropileno, número de compartimentos: 15
Artículo MI #05693222
No. Fabricante 5144HBS
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
Precio138.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Longitud
    14 pulg.
  • Ancho
    7 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Cubo de cuerpo duro que incluye funda de cuero para cuchillo de pelado y otros 14 bolsillos interiores • Exterior de plástico naranja no conductor que mantiene la forma del cubo • Tejido fabricado con poliéster denier resistente para resistir el desgaste en el lugar de trabajo • Fondo de polipropileno moldeado negro con orificios de drenaje • El cubo de herramientas tiene 10-Inch (25.4 cm) de alto, 14-Inch (35.6 cm) de largo ovalado • Cat. Los ganchos n.o 5144H se venden por separado
  • Material
    Poliéster denier, plástico, polipropileno
  • Número de compartimentos
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
5144HBS CUBO, CUERPO DURO CON VAINA
  • El cubo de cuerpo duro incluye funda de piel para cuchillo y otros 14 bolsillos interiores
  • El exterior de plástico no conductor naranja mantiene la forma del cubo
  • Tejido fabricado con poliéster denier resistente para resistir el desgaste en el lugar de trabajo
  • Fondo de polipropileno moldeado negro con orificios de drenaje
  • El cubo de herramientas tiene un 10-Inch (25.4 cm) de alto y 14-Inch (35.6 cm) de largo
  • Cat. Los ganchos n.o 5144H se venden por separado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo