Motion
5179S
Bolsa para herramientas, repelente al agua con clip para cierre a presión, 7.5 x 7 x 3.5-Inch
Artículo MI #05693223
No. Fabricante 5179S
Precio38.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa para herramientas, repelente al agua con clip para cierre a presión, 7.5 x 7 x 3.5-Inch
Artículo MI #05693223
No. Fabricante 5179S
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
Precio38.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3 pulg.
  • Longitud
    7.5 pulg.
  • Peso
    0.3 lb
  • Ancho
    3.5 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • El borde superior de la bolsa de herramientas está reforzado con una cuerda de 1/4-Inch (6 mm) • Riñonera con cierre a presión en lugar de presillas para cinturón • Se ajusta a cinturones de hasta 4-1/2-Inch (11.4 cm) de ancho • Diseñado para soportar condiciones difíciles en el lugar de trabajo con lona repelente al agua • Mide 7.5 x 7 x 3.5-Inch • Fabricado en EE. UU. con componentes globales

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLSA DE HERRAMIENTAS DE LONA 5179S - AGUA
  • El borde superior de la bolsa de herramientas está reforzado con una cuerda de 1/4-Inch (6 mm)
  • Riñonera con cierre a presión en lugar de trabillas
  • Compatible con correas de hasta 4-1/2-Inch (11.4 cm) de ancho
  • Diseñado para soportar condiciones adversas en el lugar de trabajo con lona repelente al agua
  • Mide 7.5 x 7 x 3.5-Inch
  • Fabricado en EE. UU. con componentes globales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo