Especificaciones
Dimensiones
- Altura20 pulg.
- Longitud24 pulg.
- Ancho10 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• La bolsa de herramientas tiene un bolsillo exterior grande con cierres de la marca Velcro® • Orgullosamente fabricada en EE. UU. • Esta bolsa de equipo incluye una correa para el hombro acolchada y ajustable • Fondo de plástico duradero con costuras dobles • Práctico cierre para la lluvia con cierres de la marca Velcro® • Dos hebillas antideslizantes de alta resistencia para cerrar cómodamente la bolsa • El marco de acero de apertura ancha remachado de forma segura a la parte superior de la bolsa ayuda a mantener la forma de la bolsa • Velcro® es una marca registrada de Velcro Industries B.V
- MaterialVinilo
- Número de compartimentos1
Descripción general
- La bolsa de herramientas tiene un bolsillo exterior grande con cierres de la marca Velcro®
- Orgulloso hecho en EE. UU.
- Esta bolsa de equipo incluye una correa para el hombro acolchada y ajustable
- Parte inferior de plástico duradera con costuras dobles
- Cómoda solapa para la lluvia con cierres de la marca Velcro®
- Dos hebillas antideslizantes de alta resistencia para cerrar la bolsa cómodamente
- El marco de acero de abertura ancha, remachado firmemente a la parte superior de la bolsa, ayuda a mantener la forma de la bolsa
- Velcro® es una marca comercial registrada de Velcro Industries B.V.