Especificaciones
Dimensions
- Altura3.5 pulg.
- Longitud9 pulg.
- Altura o ancho general3.5000 pulg.
- Longitud total9.0000 pulg.
- Peso1 lb
- Ancho10 pulg.
Details
- Características y beneficios• Tool pouch for nuts and bolts includes interior pocket • Top sides of pouch reinforced with leather to maintain shape of pouch opening • Inside bottom is reinforced with leather and ventilating eyelet • Metal snaps provided on loops for easy attachment to belts up to 3-Inch (76 mm) wide • Top edge reinforced with 1/4-Inch (6 mm) rope
- MaterialLona
- Tipo de almacenamientoBolsa
- Resistente al agua o al aguaNo
Descripción general
Descripción del fabricante
51A BOLSA PARA TUERCAS Y PERNOS, LONA, NEGRA
- Bolsa de herramientas para tuercas y pernos, incluye bolsillo interior
- Lados superiores de la bolsa reforzados con piel para mantener la forma de la abertura de la bolsa
- El interior de la parte inferior está reforzado con piel y ojal de ventilación
- Metal snaps provided on loops for easy attachment to belts up to 3-Inch (76 mm) wide
- Borde superior reforzado con cuerda de 1/4-Inch (6 mm)