Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.0000
- Longitud0.0000
- Tamaño29 pulg.
- Peso4.02 lb
- Ancho0.0000
Detalles
- MaterialPiel
Descripción general
- Almohadilla para cinturón Klein-Kord® con dos lengüetas de bolsillo
- Cojín de cinturón de piel con borde enrollado para mayor comodidad cuando se inclina hacia atrás
- Acolchado para la máxima comodidad y ajuste corporal
- Correa de cinturón ancha de 1-3/4-Inch (44 mm) fabricada con Klein-Kord® de 6 capas
- Equipado con anillas en D rectas de doble barra
- Cumple o supera los estándares aplicables de OSHA, ASTM y CSA
- Las anillas en D circulares forjadas tienen un acabado resistente a la corrosión y están cargadas para cumplir con las regulaciones de OSHA
- Cuatro anillos para tirantes
- Tanga con cinta
- Anillo con bolsa de guantes