Motion
5266N-30D
Cinturón semiflotante estilo 5266N de 30-Inch
Artículo MI #05693243
No. Fabricante 5266N-30D
Precio508.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón semiflotante estilo 5266N de 30-Inch
Artículo MI #05693243
No. Fabricante 5266N-30D
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
Precio508.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.0000
  • Longitud
    0.0000
  • Tamaño
    30 pulg.
  • Peso
    4.02 lb
  • Ancho
    0.0000

Detalles

  • Material
    Piel

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN PARA EL CUERPO 5266N-30D LINEMANS - SF
  • Almohadilla para cinturón Klein-Kord® con dos lengüetas de bolsillo
  • Cojín de cinturón de piel con borde enrollado para mayor comodidad cuando se inclina hacia atrás
  • Acolchado para la máxima comodidad y ajuste corporal
  • Correa de cinturón de 1-3/4-Inch (4.4 cm) de ancho hecha de Klein-Kord® de 6 capas
  • Equipado con anillas en D rectas de doble barra
  • Cumple o supera los estándares aplicables de OSHA, ASTM y CSA
  • Las anillas en D circulares forjadas tienen un acabado resistente a la corrosión y están cargadas para cumplir con las regulaciones de OSHA
  • Cuatro anillos para tirantes
  • Tanga con cinta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo