Especificaciones
Dimensiones
- Altura6.12 pulg.
- Longitud49 pulg.
- TamañoDe 41 a 49 pulg.
- Peso5.4 lb
- Ancho12.42 pulg.
Detalles
- MaterialPiel
Descripción general
- Almohadilla para cinturón de piel de látigo con dos lengüetas de bolsillo con cordones y pespuntes
- Cojín de cinturón de piel con borde enrollado para mayor comodidad cuando se inclina hacia atrás
- Acolchado para la máxima comodidad y ajuste al cuerpo.
- Correa de cinturón Klein-Kord® de 1-3/4-Inch (4.4 cm) de ancho cubierta con piel de arnés de grano superior para un uso duradero
- Correa de cincha con anilla en D totalmente flotante con anillas en D rectas de doble barra
- Las anillas en D circulares forjadas tienen un acabado resistente a la corrosión y están cargadas para cumplir con las regulaciones de OSHA
- Cuatro anillos para tirantes
- Tanga con cinta.
- Anillo con bolsa de guantes.