Motion
5278N-30D
Cinturón de cuerpo flotante completo de 47 a 55-Inch
Artículo MI #05693268
No. Fabricante 5278N-30D
Precio795.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de cuerpo flotante completo de 47 a 55-Inch
Artículo MI #05693268
No. Fabricante 5278N-30D
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
Precio795.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6.12 pulg.
  • Longitud
    55 pulg.
  • Tamaño
    De 47 a 55 pulg.
  • Peso
    5.4 lb
  • Ancho
    12.42 pulg.

Detalles

  • Material
    Piel

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN PARA EL CUERPO 5278N-30D LINEMANS - FF
  • Almohadilla para cinturón de piel de látigo con dos lengüetas de bolsillo con cordones y pespuntes
  • Cojín de cinturón de piel con borde enrollado para mayor comodidad cuando se inclina hacia atrás
  • Acolchado para la máxima comodidad y ajuste al cuerpo.
  • Correa de cinturón Klein-Kord® de 1-3/4-Inch (4.4 cm) de ancho cubierta con piel de arnés de grano superior para un uso duradero
  • Correa de cincha con anilla en D totalmente flotante con anillas en D rectas de doble barra
  • Las anillas en D circulares forjadas tienen un acabado resistente a la corrosión y están cargadas para cumplir con las regulaciones de OSHA
  • Cuatro anillos para tirantes
  • Tanga con cinta.
  • Anillo con bolsa de guantes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo