Especificaciones
Dimensiones
- Altura6.12 pulg.
- Longitud45 pulg.
- TamañoDe 37 a 45 pulg.
- Peso4.662 lb
- Ancho12.42 pulg.
Detalles
- MaterialPiel
Descripción general
- Almohadilla para cinturón Klein-Kord® con dos lengüetas de bolsillo
- Cojín de cinturón de piel con borde enrollado para mayor comodidad cuando se inclina hacia atrás
- Acolchado para la máxima comodidad y ajuste corporal
- Correa de cinturón de 1-3/4-Inch (4.4 cm) de ancho hecha de Klein-Kord® de 6 capas
- Correa de cincha con anilla en D totalmente flotante con anillas en D rectas de doble barra
- Las anillas en D circulares forjadas tienen un acabado resistente a la corrosión y están cargadas para cumplir con las regulaciones de OSHA.
- Cuatro anillos para tirantes
- Tanga con cinta.
- Anillo con bolsa de guantes.
- Cierre a presión bidireccional para cuchillo.