Motion
5282N-30D
Cinturón corporal estilo #5282N, 47 a 55-Inch L
Artículo MI #05693281
No. Fabricante 5282N-30D
Precio573.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón corporal estilo #5282N, 47 a 55-Inch L
Artículo MI #05693281
No. Fabricante 5282N-30D
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
Precio573.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6.12 pulg.
  • Longitud
    55 pulg.
  • Tamaño
    De 47 a 55 pulg.
  • Peso
    4.59 lb
  • Ancho
    12.42 pulg.

Detalles

  • Material
    Piel

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN PARA EL CUERPO 5282N-30D LINEMANS - FF
  • Almohadilla para cinturón Klein-Kord® con dos lengüetas de bolsillo
  • Rolled-edge leather belt cushion for comfort when leaning back. 5-Inch (12.7 cm) overall width
  • Acolchado para la máxima comodidad y ajuste corporal
  • Correa de cinturón de 1-3/4-Inch (4.4 cm) de ancho hecha de Klein-Kord® de 6 capas
  • Correa de cincha con anilla en D totalmente flotante con anillas en D rectas de doble barra
  • Las anillas en D circulares forjadas tienen un acabado resistente a la corrosión y están cargadas para cumplir con las regulaciones de OSHA.
  • Cuatro anillos para tirantes
  • Cuatro anillos para tirantes.
  • Tanga con cinta.
  • Anillo con bolsa de guantes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo