Especificaciones
Dimensiones
- Altura10 pulg.
- Longitud5 pulg.
- Altura o ancho general10.0000 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Peso0.87 lb
- Ancho9 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• La bolsa de pernos tiene una parte superior duradera con cordón de 7.6 cm) de 7,3-Inch para evitar que los artículos se caigan de la bolsa en altura • La misma durabilidad que la bolsa para pernos y pasadores de toro de la serie Klein 5416 • Bolsa fabricada en lona resistente n.o 4 • Bolsa de pernos con presilla estándar para pasadores de toro a cada lado
- MaterialLona
- Tipo de almacenamientoBolsa
- Resistente al agua o al aguaNo
Descripción general
- La bolsa de pernos tiene un 3-Inch y 7.6 cm) para evitar que los artículos se caigan de la bolsa en altura
- La misma durabilidad que la bolsa para pernos y pasadores de toro de la serie Klein 5416
- Bolsa fabricada con lona resistente n.o 4
- Bolsa de pernos con presilla de pasador de toro estándar a cada lado