Motion
5539NAT
Cinturones de herramientas, soportes y bolsas - Bolsa, 10.0000 in de longitud, 3.5000 in de altura, material de lona
Artículo MI #05693308
No. Fabricante 5539NAT
Precio26.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturones de herramientas, soportes y bolsas - Bolsa, 10.0000 in de longitud, 3.5000 in de altura, material de lona
Artículo MI #05693308
No. Fabricante 5539NAT
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
Precio26.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    10.0000 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Brass grommet on tool pouch easily attaches to tool belt or clip • Zipper bag provides convenient storage for wire nuts, connectors and other consumables • 10-Inch (25.4 cm) long x 8-Inch (20.3 cm) high x 3-1/2-Inch (8.9 cm) wide bottom • Constructed with tough No. 8 canvas for added durability • Heavy-duty zipper keeps canvas bag securely closed • Natural canvas coloring makes identification easier
  • Material
    Lona
  • Tipo de almacenamiento
    Bolsa
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
5539NAT BOLSA CON CREMALLERA CONSUMIBLE, NATURAL
  • El ojal de latón de la bolsa de herramientas se acopla fácilmente al cinturón o clip de herramientas
  • La bolsa con cremallera proporciona un almacenamiento cómodo para tuercas de alambre, conectores y otros consumibles
  • 10-Inch (25.4 cm) long x 8-Inch (20.3 cm) high x 3-1/2-Inch (8.9 cm) wide bottom
  • Fabricado con resistente lona n.o 8 para mayor durabilidad
  • Cremallera de alta resistencia que mantiene la bolsa de lona cerrada de forma segura
  • El color de lona natural facilita la identificación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo