Especificaciones
Dimensiones
- Altura8 pulg.
- Longitud10 pulg.
- Peso0.24 lb
- Ancho3.5 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Tough Zipper Bag constructed of No. 8 canvas to stand up to the demands of your jobsite • Features heavy-duty brass zipper and brass grommet • Tool Pouch provides convenient storage for wire nuts, connectors and other consumables • Brightly colored for easy identification and convenience • 10-Inch (25.4 cm) long x 8-Inch (20.3 cm) high x 3.5-Inch (8.9 cm) wide bottom • Total cubic area is 4.5 L
Descripción general
- Bolsa resistente con cremallera fabricada con lona n.o 8 para responder a las demandas de su lugar de trabajo
- Cuenta con cremallera de latón de alta resistencia y ojal de latón
- La bolsa de herramientas proporciona un almacenamiento cómodo para tuercas de alambre, conectores y otros consumibles
- Color brillante para facilitar la identificación y la comodidad
- 10-Inch (25.4 cm) long x 8-Inch (20.3 cm) high x 3.5-Inch (8.9 cm) wide bottom
- El área cúbica total es de 4.5 l