Motion
5704L
Cinturón de herramientas acolchado PowerLine, grande
Artículo MI #05693314
No. Fabricante 5704L
Precio95.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de herramientas acolchado PowerLine, grande
Artículo MI #05693314
No. Fabricante 5704L
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
Precio95.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • 5-Inch (12.7 cm) cushioned pad for stability and comfort • Tapered front for comfort while bending • Heavy-duty 2-Inch (5.1 cm) wide nylon web belt with rugged metal buckle • Fits waist sizes 36 to 40-Inch (91.4 to 101.6 cm) • Stays soft and plyable in the cold, is lightweight abd comfortable in the heat • Cordura® is a registered trademark of INVISTA for durable fabrics

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE HERRAMIENTAS ACOLCHADO 5704L POWERLINE LG,
  • Almohadilla acolchada de 12.7 cm (5-Inch) para mayor estabilidad y comodidad
  • Frontal cónico para mayor comodidad al doblarse
  • Cinturón de cincha de nailon de 2-Inch (5.1 cm) de ancho y alta resistencia con hebilla de metal resistente
  • Se adapta a tallas de cintura de 91.4 a 101.6 cm ( 36 a 40-Inch)
  • Permanece suave y flexible en el frío, es ligero y cómodo en el calor
  • Cordura® es una marca comercial registrada de INVISTA para tejidos duraderos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo