Motion
5704M
Organizadores de herramientas - 2.0000 pulg. de altura, material de nailon
Artículo MI #05693315
No. Fabricante 5704M
Precio79.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Organizadores de herramientas - 2.0000 pulg. de altura, material de nailon
Artículo MI #05693315
No. Fabricante 5704M
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
Su precio$79.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Altura o ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    0.95 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • 5-Inch (12.7 cm) cushioned pad for stability and comfort • Tapered front for comfort while bending • Heavy-duty 2-Inch (5.1 cm) wide nylon web belt with rugged metal buckle • Double nylon-stitched and rivet reinforcement construction provides resistance to tearing and punctures • Fits waist sizes 32 to 36-Inch (81.3 to 91.4 cm) • Cordura® is a registered trademark of INVISTA for durable fabrics
  • Material
    Nailon
  • Resistente al agua o al agua
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE HERRAMIENTAS ACOLCHADO 5704M POWERLINE MD,
  • Almohadilla acolchada de 12.7 cm (5-Inch) para mayor estabilidad y comodidad
  • Frontal cónico para mayor comodidad al doblarse
  • Cinturón de cincha de nailon de 2-Inch (5.1 cm) de ancho y alta resistencia con hebilla de metal resistente
  • La construcción con doble costura de nylon y refuerzo de remaches proporciona resistencia a desgarros y perforaciones
  • Se adapta a tallas de cintura de 81.3 a 91.4 cm ( 32 a 336-Inch)
  • Cordura® es una marca comercial registrada de INVISTA para tejidos duraderos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo