Motion
5704XL
Cinturón de herramientas acolchado PowerLine
Artículo MI #05693316
No. Fabricante 5704XL
Precio99.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de herramientas acolchado PowerLine
Artículo MI #05693316
No. Fabricante 5704XL
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
Precio99.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.925 pulg.
  • Longitud
    17.325 pulg.
  • Peso
    1.05 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • 5-Inch (127 mm) cushioned pad for stability and comfort • Tapered front for comfort while bending • Heavy-duty 2-Inch (51 mm) wide nylon web belt with rugged metal buckle • Fits waist sizes 40 to 44-Inch (1016 mm - 1118 mm) • Cordura® is a registered trademark of INVISTA for durable fabrics

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE HERRAMIENTAS ACOLCHADA 5704XL POWERLINE XL,
  • Almohadilla acolchada de 127 mm (5-Inch) para mayor estabilidad y comodidad
  • Frontal cónico para mayor comodidad al doblarse
  • Cinturón de cincha de nailon de 2-Inch (51 mm) de ancho y alta resistencia con hebilla de metal resistente
  • Se adapta a tallas de cintura de 1016 mm a 1118 mm ( 40 a 44-Inch)
  • Cordura® es una marca comercial registrada de INVISTA para tejidos duraderos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo