Especificaciones
Dimensiones
- Altura6 pulg.
- Longitud24 pulg.
- Peso2.8 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Incluye: bolsa de 8-PocketTool (n.o N.o 5701); bolsa para herramientas 3-Pocket (n.o de cat. n.o 5703); soporte para martillo (n.o n.o 5706); cinturón de herramientas acolchado XL (cinturón de nailon con cincha, n.o de cat. N.o 5704XL) • Fabricado con tejido Cordura® ligero y lavable para una resistencia excepcional a la abrasión perforaciones y desgarros • Las bolsas tienen la parte inferior reforzada • La cincha de nailon de alta resistencia mantiene los bolsillos abiertos para un fácil acceso a los suministros y herramientas • Doble costura de nailon y reforzado con remaches para mayor durabilidad • Las bolsas y soportes versátiles son extraíbles e intercambiables con el cinturón de herramientas acolchado PowerLine • Este NO es un cinturón de protección ocupacional • Cordura® es una marca registrada de INVISTA para telas duraderas
Descripción general
- Incluye: bolsa de 8-PocketTool (n.o N.o 5701); bolsa para herramientas 3-Pocket (n.o de cat. n.o 5703); soporte para martillo (n.o n.o 5706); cinturón de herramientas acolchado XL (cinturón de nailon con cincha, n.o de cat. n.o 5704XL)
- Fabricado con tejido Cordura® ligero y lavable para una resistencia excepcional a la abrasión, las perforaciones y los desgarros
- Las bolsas tienen la parte inferior reforzada
- La cincha de nailon de alta resistencia mantiene los bolsillos abiertos para facilitar el acceso a suministros y herramientas
- Doble costura de nylon y refuerzo con remaches para mayor durabilidad
- Bolsas y soportes versátiles extraíbles e intercambiables con el cinturón de herramientas acolchado PowerLine
- NO se trata de un cinturón de protección ocupacional
- Cordura® es una marca comercial registrada de INVISTA para tejidos duraderos