Especificaciones
Dimensiones
- Altura5 pulg.
- Longitud15 pulg.
- Altura o ancho general2.0000 pulg.
- Peso3.05 lb
- Ancho2 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Incluye: bolsa para herramientas 8-Pocket (n.o N.o 5718); bolsa para herramientas 19-Pocket (n.o de cat. n.o 5719); soporte para martillo (n.o n.o 5706); cinturón de herramientas acolchado XL (cinturón de nailon con cincha, n.o de cat. N.o 5704XL) • Fabricado con tejido Cordura® ligero y lavable para una resistencia excepcional a la abrasión perforaciones y desgarros • Las bolsas tienen la parte inferior reforzada • La cincha de nailon de alta resistencia mantiene los bolsillos abiertos para un fácil acceso a los suministros y herramientas • Doble costura de nailon y reforzado con remaches para mayor durabilidad • Las bolsas y soportes versátiles son extraíbles e intercambiables con el cinturón de herramientas acolchado PowerLine • Este NO es un cinturón de protección ocupacional • Cordura® es una marca registrada de INVISTA para telas duraderas
- MaterialNailon
- Tipo de almacenamientoCinturón; bolsa
- Resistente al agua o al aguaNo
Descripción general
- Incluye: bolsa para herramientas 8-Pocket (n.o N.o 5718); bolsa para herramientas 19-Pocket (n.o de cat. n.o 5719); soporte para martillo (n.o n.o 5706); cinturón de herramientas acolchado XL (cinturón de nailon con cincha, n.o de cat. n.o 5704XL)
- Fabricado con tejido Cordura® ligero y lavable para una resistencia excepcional a la abrasión, las perforaciones y los desgarros
- Las bolsas tienen la parte inferior reforzada
- La cincha de nailon de alta resistencia mantiene los bolsillos abiertos para facilitar el acceso a suministros y herramientas
- Doble costura de nylon y refuerzo con remaches para mayor durabilidad
- Bolsas y soportes versátiles extraíbles e intercambiables con el cinturón de herramientas acolchado PowerLine
- NO se trata de un cinturón de protección ocupacional
- Cordura® es una marca comercial registrada de INVISTA para tejidos duraderos