Motion
608-8
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Punta de gabinete, 1/8 pulg. Tamaño de la punta, 10.7500 pulg. Longitud total
Artículo MI #05693455
No. Fabricante 608-8
Precio17.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornilladores y destornilladores para tuercas - Punta de gabinete, 1/8 pulg. Tamaño de la punta, 10.7500 pulg. Longitud total
Artículo MI #05693455
No. Fabricante 608-8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.45 pulg.
  • Longitud total
    10.7500 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Aislado
    No
  • Magnético
    No
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Estilo de boquilla
    Armario

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR 608-8 , MINIAGARRE ACOLCHADO, 1/
  • La punta formada de precisión proporciona un ajuste exacto para aplicaciones de tornillos pequeños
  • Empuñadura con agarre acolchado para mayor par y comodidad y cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
  • Las bridas internas del interior del mango proporcionan un anclaje de cuchilla sólido y resistente a giros
  • Ejes especiales tratados térmicamente
  • Fabricado en EE. UU.
  • Punta maquinada con precisión para un ajuste exacto
  • Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
  • Tip-Ident® identifica rápidamente el tipo de destornillador y la orientación de la punta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo