Motion
610-1/4
1/4-Inch Destornillador de tuerca corta con eje 1-1/2-Inch
Artículo MI #05693456
No. Fabricante 610-1/4
Precio15.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-Inch Destornillador de tuerca corta con eje 1-1/2-Inch
Artículo MI #05693456
No. Fabricante 610-1/4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.017 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/4 pulg.
  • Longitud
    3.5 pulg.
  • Longitud del mango
    1-1/2 pulg.
  • Ancho
    2.367 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Agarre de amortiguación
  • Estilo de mango
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
610-1/4 NUT CONDUCTOR, RESISTENTE, AGARRE EN CHORREADO 1/
  • Eje hueco completo para trabajar en placas de circuito apiladas u otras aplicaciones de pernos largos
  • Permite trabajar en trimestres cercanos
  • Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
  • El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad con el extremo del mango codificado por colores para una fácil identificación
  • Fabricado en EE. UU.
  • Cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
  • Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
  • Tip-Ident® identifica rápidamente el destornillador y el tamaño de la tuerca

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo