Descripción del fabricante
610-1/4M DESTORNILLADOR DE TUERCA, RESISTENTE MAGNÉTICA,
- El exclusivo diseño de eje hueco con punta magnética Rare-Earth presenta un paso sin obstrucciones, incluso en pernos largos
- El mango hueco facilita el trabajo en aplicaciones de pernos
- El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad con el extremo del mango codificado por colores para una fácil identificación
- Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
- Fabricado en EE. UU.