Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad hexagonal1/4 pulg., 5/16 pulg.
- Longitud del mango1-1/2 pulg.
Detalles
- Material del mangoGoma
- Número de conductores2
- Material del mangoAcero
- Estilo de mangoHolgura
Descripción general
- Los destornilladores de tuerca corta permiten trabajar en espacios reducidos
- El exclusivo diseño del eje hueco del destornillador de tuerca con punta magnética Rare-Earth presenta un paso sin obstrucciones
- El juego contiene: 1/4-Inch (n.o de cat. N.o 610-1/4M) y 5/16-Inch (n.o de cat. N.o 610-5/16M) tamaños hexagonales
- El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad con el extremo del mango codificado por colores para una fácil identificación
- Fabricado en EE. UU.
- Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros